ステンレス ペリカンSフック 全長76mm

ステンレス ペリカンSフック 全長76mm 水本機械製作所

トラスコ品番849-0777 全長(mm)76 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)69 種類Sカン 寸法L1(mm)76 寸法S(mm)8 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)60 寸法R(mm)7.5 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10247597 B-1343
1,250
899
989 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする