ステンレス ロープハンガー 71mm×30mm
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
トラスコ品番849-2408
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)88
種類プレートフック
寸法L(mm)71
寸法d(mm)7
寸法D(mm)5
寸法W(mm)30
寸法P(mm)55
寸法h(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
内容量1個
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。