ステンレス ロープハンガー 96mm×40mm
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
トラスコ品番849-2409
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)203
種類プレートフック
寸法L(mm)96
寸法d(mm)8.5
寸法D(mm)7
寸法W(mm)40
寸法P(mm)77
寸法h(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
内容量1個
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。