ステンレス ロックフック 線径7.5mm長さ67mm
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-1833
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)40
種類スナップフック
寸法L(mm)67
寸法d(mm)12
寸法S(mm)12
寸法D(mm)7.5
寸法D2(mm)3.5
寸法W(mm)40
寸法T1(mm)5.7
寸法T2(mm)6
寸法R(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
内容量1個