ステンレス ロックフック 線径9.5mm長さ91mm
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-1834
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)98
種類スナップフック
寸法L(mm)91
寸法d(mm)16
寸法S(mm)18
寸法D(mm)9.5
寸法D2(mm)5
寸法W(mm)52
寸法T1(mm)8
寸法T2(mm)8
寸法R(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
内容量1個