ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2724
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)109
種類アイプレート
寸法H(mm)44
寸法d(mm)5
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)19
寸法B2(mm)34
寸法A1(mm)50
寸法B1(mm)50
寸法A2(mm)34
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
内容量1個