水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の 吊具 ステンレス 環付スナップフックNB型 線径8mm長さ80mm ステンレス 環付スナップフックNB型 線径8mm長さ80mm 注文コード 10250582 トラスコ品番849-0929 長さ(mm)80 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-2274 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10250582 B-2274 ¥2,000 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ ツーウェイリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 税込¥10,118~ ¥9,198~ ステンレス アイスナップ ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥2,017 ¥1,834 バスケットへ 鏡吊(300ヶ入) 友屋 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ アルミスナップフック 6mm ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥465 ¥423 ヒートン (真鍮)(パック品) 大里 税込¥340~ ¥309~ 角型アイプレート リング付 友屋 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ アイ スイベルスナップシャックル トップウォーター 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ 角型アイプレート 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ ステンレス トリガースナップ ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥2,054~ ¥1,867~ スプリングジョイント 友屋 税込¥813 ¥739 バスケットへ 丸型オープンアイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ アルミスナップフック 8mm ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥635 ¥577 スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ ステンレス セフティフック ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥740~ ¥673~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用スナップフック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品