ステンレス 丸カンスクリュー足のみ 線径3mm

ステンレス 丸カンスクリュー足のみ 線径3mm 水本機械製作所

スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。

用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 仕様水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径3mm トラスコ品番849-2834 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 タイプ水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径3mm 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)9 寸法B(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10250625 SR-3F
510
399
439 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする