ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) 捻子径W-5/16
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品六角ナット・ワッシャー
トラスコ品番849-1137
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)91
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)50
寸法H(mm)75
ねじ径W-5/16
寸法D(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
内容量1個