水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の 吊具 ステンレス 丸カンボルト(ミリネジ) 捻子径Mー8 ステンレス 丸カンボルト(ミリネジ) 捻子径Mー8 注文コード 10250756 トラスコ品番849-0700 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ボルト・スクリュー ねじ径M-8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-022 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10250756 B-022 ¥2,110 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソフトSカン 70 カーボーイ 税込¥483 ¥439 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ 洋灯吊 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ 角型アイプレート 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ シートアイストラップ 友屋 税込¥186 ¥169 バスケットへ カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ ツーウェイリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 税込¥10,118~ ¥9,198~ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) 大里 税込¥505~ ¥459~ スプリングジョイント 友屋 税込¥813 ¥739 バスケットへ Sフック ロングタイプ 友屋 税込¥76~ ¥69~ (1) 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ つぎつぎS字フック 友屋 税込¥1,978~ ¥1,798~ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具ボルト・スクリュー丸カンボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります アイスクリュー 丸カンボルト 丸カンスクリュー シェアする マイページ 最近見た商品