水本機械製作所
ステンレス 係船環MV型
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10251648
MV-16
16
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251657
MV-19
19
¥
27,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251666
MV-22
22
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251675
MV-25
25
¥
57,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください