ステンレス 固定スナップ 線径5mm長さ80mm

ステンレス 固定スナップ 線径5mm長さ80mm 水本機械製作所

アイの部分が固定されています。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0894 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)80 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)63 種類アイストラップ 寸法L(mm)80 寸法d(mm)19 線径(Φmm)5 寸法t(mm)8 寸法S(mm)12 寸法D(mm)5 寸法W(mm)38 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10251788 B-2
2,370
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする