ステンレス 固定スナップ 線径7mm長さ97mm
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0968
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)97
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)124
種類アイストラップ
寸法L(mm)97
寸法d(mm)18
線径(Φmm)7
寸法t(mm)11
寸法S(mm)16
寸法D(mm)7
寸法W(mm)48
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
内容量1個