ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm

ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm 水本機械製作所
(1件のレビュー)

接続部は溶接していますので丈夫です。

用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2431 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)5 種類リンク 寸法A(mm)30 寸法D(mm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10251824 RT-3-30
340
299
329 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10251824
2020-11-20
用途:
板ゴムフック用
個人のお客様

板ゴムを通して、固定するバンド製作に使用。強度もあっていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする