ステンレス 三角リンク 線径5mm内幅35mm

ステンレス 三角リンク 線径5mm内幅35mm 水本機械製作所

接続部は溶接していますので丈夫です。

用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2435 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)19 種類リンク 寸法A(mm)35 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10251842 RT-5-35
490
389
428 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする