水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の 吊具 ステンレス 三角リンク 線径6mm内幅40mm ステンレス 三角リンク 線径6mm内幅40mm 注文コード 10251858 接続部は溶接していますので丈夫です。 用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2438 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)31 種類リンク 寸法A(mm)40 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RT-6-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10251858 RT-6-40 ¥650 ¥509 ¥509 ¥560 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 丸型オープンアイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 洋灯吊 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ ヒートン (真鍮)(パック品) 大里 税込¥340~ ¥309~ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ Sフック ロングタイプ 友屋 税込¥76~ ¥69~ (1) 鏡吊(300ヶ入) 友屋 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ 洋灯吊 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥285~ ¥259~ つぎつぎS字フック 友屋 税込¥1,978~ ¥1,798~ ツーウェイリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 税込¥10,118~ ¥9,198~ ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具リンク三角リンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リンク」にはこんなカテゴリがあります 丸リンク Dリンク 楕円リンク 四角リンク 三角リンク シェアする マイページ 最近見た商品