ステンレス 三角リングキャッチ 線径3mm長さ31mm内幅22mm
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3010
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)6
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)31
寸法S(mm)5.5
寸法D(mm)3
寸法E(mm)3.3
寸法W1(mm)33.5
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
内容量1個