ステンレス 足のみ丸カンボルト 捻子径M-6

ステンレス 足のみ丸カンボルト 捻子径M-6 水本機械製作所

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1132 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)10 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)12 寸法B(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10252007 BR-5MF
840
549
604 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする