水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の 吊具 ステンレス 足のみ丸カンボルト 捻子径M-8 ステンレス 足のみ丸カンボルト 捻子径M-8 注文コード 10252016 ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1136 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)25 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)15 寸法B(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BR-7MF 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10252016 BR-7MF ¥1,240 ¥829 ¥829 ¥912 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 角型アイプレート リング付 友屋 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ シートアイストラップ 友屋 税込¥186 ¥169 バスケットへ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ ステンレス リングネイル ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥461~ ¥419~ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ ソフトSカン 70 カーボーイ 税込¥483 ¥439 スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 丸型オープンアイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ ヒートン (真鍮)(パック品) 大里 税込¥340~ ¥309~ スプリングジョイント 友屋 税込¥813 ¥739 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具ボルト・スクリュー丸カンボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります アイスクリュー 丸カンボルト 丸カンスクリュー シェアする マイページ 最近見た商品