ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径M-8
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番849-1590
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
寸法L(mm)20
寸法H(mm)33.3
寸法A(mm)16
寸法D(mm)6.3
表面処理バレル研磨
寸法B(mm)15
使用荷重(kN)0.78
内容量1個
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。