ステンレス 豆Sカン 全長42mm
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに
トラスコ品番849-2731
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)10
種類Sカン
寸法L1(mm)42
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)34
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)14
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
内容量1個
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。