ステンレス 豆Sカン 全長46mm
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに
トラスコ品番849-2732
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)18
種類Sカン
寸法L1(mm)46
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)36
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
内容量1個
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。