ステンレス 豆ブロック2車 参考使用荷重70kgf
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1893
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)200
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)84.5
寸法A(mm)30
寸法D(mm)6
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)46
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)10
使用荷重(kN)0.69
内容量1個