ステンレス 二重リンク 内径10mm

ステンレス 二重リンク 内径10mm 水本機械製作所

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダやチェーンの端末金具として トラスコ品番849-3187 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.6 種類リンク 寸法L(mm)10 寸法D(mm)1.2 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10252716 WR-12-10
20
14
15 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする