ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316捻子径2分5厘

ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316捻子径2分5厘 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2944 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)180 寸法L(mm)120 ねじ径W5/16 寸法L1(mm)180 寸法A(mm)60 寸法S(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)260 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)1.18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10253197 TB-8H 316
4,440
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする