ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径3分

ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径3分 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2956 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)450 寸法L(mm)150 寸法H(mm)18 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)223 寸法A(mm)77 寸法D(mm)12 寸法B(mm)123 寸法L2(mm)320 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)2.94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10253233 TB-9J
5,920
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする