ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径4分

ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径4分 水本機械製作所

枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2900 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)340 寸法L(mm)200 寸法W(mm)34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10253303 TB-12W
4,270
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする