ファンシーSフックストレート(グリーン) 全長400mm

ファンシーSフックストレート(グリーン) 全長400mm 水本機械製作所

トラスコ品番849-0528 全長(mm)400 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10253468 A-964
1,290
899
989 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする