浪速鉄工
アイボルト ユニクロ M10×50
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
首下が長いので、厚みのある部材に使用できます。
用途
機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
材質
スチール
ねじ径
M10
仕様
鍛造品
付属品
六角ナット
トラスコ品番
849-1464
表面処理
ユニクロ
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10254195
EL3101050
¥
920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください