※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浪速鉄工
アイボルト ユニクロ M10×50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10254195
品番
EL3101050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥920
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
首下が長いので、厚みのある部材に使用できます。
用途
機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
材質
スチール
ねじ径
M10
付属品
六角ナット
仕様
鍛造品
トラスコ品番
849-1464
表面処理
ユニクロ
使用荷重(kN)
1.47
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10254195
EL3101050
16435572
EL3001050
足長アイボルト
浪速鉄工
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)