マイセック ホースヒーター 2m
ホース本来の柔軟性を保ったままの電気保温・加熱システムです。
多軸ロボットにも対応可能です。
温度センサー内蔵してます。
動きがある用途に応用される発熱ホースです。
用途高粘性液の低粘度化、シーリング材の温度加熱・維持、液体の凍結防止、水性塗料の温度加熱・維持、温水対応不可のところ、液糖の移送及び温度加熱維持、押出し成形機の樹脂加熱、気体の温度加熱
使用電圧(V)200
材質/仕上保温材発泡シリコンチューブ、外装仕上ポリエステル編組
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)常温~200
電圧(V)200
口金SUS#1004+1013(ニップル付)
材質(ホース)フッ素樹脂
耐圧(MPa)20(at200℃)
センサーPt-100Ω
ホース長さ(m)2
リード線長さ(mm)1000L(コネクタ加工なし)
内容量1個