マイセック マイトレース自己制御型テープヒーター JL-217 25m
オーバーヒートしない安心加熱の自己制御ヒーターです。
現場で任意の長さに切断可能です。
優れた耐久性長寿命システムです。
シンプルでコンパクト導入コストが安いのが魅力です。
温度制御が簡単で正確な制御が可能です。
屋内・屋外-40℃の環境下でも使用可能です。
金属配管・タンクはもとより樹脂配管・タンクにも使用可能です。
用途水配管、薬液配管の凍結防止、液体の結晶化防止、寒冷地の融雪・氷柱防止、重油配管の保温、接着剤・グリス等の温度維持、別売端末処理キット(TMN/TEN2-SET)、別途固定用アルミテープ(FT-3L)、別途固定用ガラステープ(FT-2L)
仕様25m切り売り
トラスコ品番853-7016
材質架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆は難燃性プラスチック
幅(mm)10.8
厚さ(mm)4
質量(kg)1.4
電圧(V)200~240
耐熱温度(℃)連続65・間けつ85
使用長さ(m)140
最適温度(℃)(保持)常温~40
発熱特性(W/m)(at0℃)17
内容量1個
注意
※端末キットが必要となります。TMN/TEN2-SET(\1800)をご購入下さい。※メーカーにて端末キット取付けての出荷も可能
※温度センサは付属しません。
※温度制御はメーカーデジタル温度くん及びマルチ制御盤をご利用下さい
※安全増防爆仕様もございます。