岩下 岩下の ポンプ・送風機・電熱機器 岩下の ポンプ用部品・アクセサリー 岩下の ポンプ用バレル バレルキャップTC30N 50個入り バレルキャップTC30N 50個入り 注文コード バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。 用途吐出する材料を入れる容器(バレル)の蓋として トラスコ品番836-3228 材質ポリエチレン 質量(g)95 適合バレルPS30S、PS50S、PS70S 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1202005 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10264284 1202005 ¥2,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポンプ用部品・アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アクアピル ORIGIN 蔵王産業 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 除藻剤 スパーピルNo.2 ボトルタイプ ショウエイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所) 税込¥7,258~ ¥6,598~ エア駆動ポンプAODD-50-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ エア駆動ポンプAODD-15専用 駆動部オーバーホールキット タカトテクニカ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ エア駆動ポンプAODD-15-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット タカトテクニカ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット タカトテクニカ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ エア駆動ポンプ DS02用摺動部パッキンセット タカトテクニカ 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ エア駆動ポンプ DS06用エア駆動部パッキンセット タカトテクニカ 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ エア駆動ポンプ用消音マフラー タカトテクニカ 税込¥1,318~ ¥1,198~ エア駆動ポンプAODD-25 ダイヤフラムセット タカトテクニカ 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ エア駆動ポンプAODD-25,40,50共通 駆動部部品キット タカトテクニカ 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ エア駆動ポンプAODD-25-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 定量ポンプ用フート弁 タカトテクニカ 税込¥13,178~ ¥11,980~ エア駆動ポンプAODD-25-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ エア駆動ポンプ DS06用摺動部パッキンセット タカトテクニカ 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ エア駆動ポンプAODD-15-AL/SS共通 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット タカトテクニカ 税込¥32,978 ¥29,980 エア駆動ポンプAODD-40-PP 接液部消耗部品セット タカトテクニカ 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースポンプ・送風機・電熱機器ポンプ用部品・アクセサリーポンプ用バレル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります ポンプ用クリーニング用品 ポンプ用収納用品 ポンプ用部品 ポンプ用バレル ポンプ用プランジャー シェアする マイページ 最近見た商品