アイビーム型ストレートエッヂ B級 2000mm

アイビーム型ストレートエッヂ B級 2000mm ユニセイキ

呼び寸法(mm)2000 精度±(10+L/50)μm トラスコ品番838-1041 幅(mm)90 厚さ(mm)20 全長(mm)2000 質量(kg)18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10279307 IBMB-2000
437,000
399,800
439,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする