曜日別特売

メタルコネクタ NCS-30シリーズ 13極 AD

メタルコネクタ NCS-30シリーズ 13極 AD - 七星科学研究所
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ

シェルサイズ30トラスコ品番806-8120形状ストレート材質/仕上シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき種類丸型極数13使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式コンタクト形状オス嵌合相手コネクタNCS3013P結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10283534NCS-3013-AD
オープン
6,998
値下げ
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする