アクアシステム
ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用
見えない缶内の液体管理に
静電容量方式
わずか1秒で液面感知
トラスコ品番
509-7401
材質
SUS304、PTFE
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295312
ZKT-D-OL
1.3
¥
146,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください