アクアシステム
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用
見えない缶内の液体管理に
静電容量方式
わずか1秒で液面感知
トラスコ品番
850-9823
材質
SUS316、PTFE
質量(kg)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296012
ZKT-P-OL
¥
138,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください