アクアシステム
計量ノズル(水・水溶性洗剤等)
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番
850-9832
材質
本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
アドブルー、水
流量範囲(L/min)
5~100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296423
GN-PP25K24
¥
85,200
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません