バンガード バンガード35Wスリム

バンガード バンガード35Wスリム 中川ケミカル

蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。

用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 透明 トラスコ品番851-4070 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)980 質量(g)53 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28 適合種別35形 キャップ特殊二層構造(※特許取得) 内容量1個
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10309303 BG-35W-SS
2,900
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする