バンガード バンガードオレンジ16Wエッチエフ
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容チューブ+キヤップ2ヶ
色オレンジ
トラスコ品番851-4077
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)568
質量(g)29
内径(Φmm)27
外径(Φmm)28
適合種別16形
キャップ特殊二層構造(※特許取得)
内容量1個
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10309382
2020-08-30
- 用途:
- 共用部の虫よけ
オフィス・Ten 様
(不動産業)
共用部の照明カバーとして使用。
周りに樹木が多ので虫よけとして購入、見た目通りオレンジ色がキツめの照明になり、
共用部には向かないかも。キウイに付くキウイヒメヨコバイには効かず、逆にこの照明のところだけキウイヒメヨコバイの数が多く感じられました。