saga 3WLEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)

saga 3WLEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様) 嵯峨電機工業 saga 3WLEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様) 嵯峨電機工業 saga 3WLEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様) 嵯峨電機工業

電球の種類LED 特殊用途防雨 トラスコ品番816-2459 セット内容バッテリー(LB-P)×1個 材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ 質量(g)310 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10309486 LB-LED30LCW
31,000
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする