saga ストロングライトクリーンルーム用
500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームの照明、および露光装置への取付に適しています。
特殊カバー(外筒)は強化プラスチックを使用しているので、振動や衝撃等から蛍光管を守ります。
万が一、蛍光管が破損しても破片が飛散しないので怪我の心配がありません。
また、加熱による火傷の心配もありません。
別売りの固定用各種ホルダーおよびフックなどにより、どこにでも簡単に取り付けることができます。
用途クリーンルーム用の仮設照明
トラスコ品番816-2477
セット内容固定ホルダH-50×2個
質量(kg)1.08
電源(V)AC100
保護構造【防雨・防じん】IP66
コード長さ(m)5
点灯方式インバーター
材質(外筒)ポリカーボネート
蛍光灯FLR20SY-F/M/LSI
内容量1個