ガンカッター

ガンカッター タチカワ

ステープル装填数150 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)156×32×160 質量(g)710 使用ステープルGT-06ML~GT-13ML 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10315174 GT-B
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする