フィニッシュネイル薄茶

フィニッシュネイル薄茶 タチカワ

用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち 適合機種【使用ステープ足長15mm~50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ) 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 薄茶 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
足長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10315524 F40LBR (ウスチャ) 40
1,310
 
 
取扱い終了

返品不可
10315533 F45LBR (ウスチャ) 45
1,490
 
 
取扱い終了

返品不可
10315542 F50LBR (ウスチャ) 50
1,660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする