シルバソルダBS-2 Φ1.6mm 1Kg入
フラックスなしで銅管と銅管の接合が可能。
JIS規格相当品。
用途銅と銅、銅と銅合金の接合
長さ(mm)500
トラスコ品番851-3198
直径(Φmm)1.6
温度(℃)【ロウ付】730~815
JIS規格BCuP-6相当
内容量1個
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10319164 | R50310 | 06960326 | BS-2 |
![]() |
りん銅ろう | アサダ | 1袋(1kg) | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました |