シルバソルダBS-5 Φ2.4mm 1Kg入

シルバソルダBS-5 Φ2.4mm 1Kg入 アサダ

フラックスなしで銅管と銅管の接合が可能。
JIS規格相当品。

用途銅と銅、銅と銅合金の接合 長さ(mm)500 トラスコ品番851-3201 直径(Φmm)2.4 温度(℃)【ロウ付】720~815 JIS規格BCuP-3相当 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10319198 R50313
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10319198 R50313 06960353 BS-5 BS-5 りん銅ろう アサダ 06960353 りん銅ろう アサダ 1袋(1kg) 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする