明邦化学 明邦化学の 救急・衛生 明邦化学の 救急・救助用品 明邦化学の 救急箱 救急箱 119L(ホワイト) 救急箱 119L(ホワイト) 注文コード (1件のレビュー) 家庭用でも現場用としても使える救急箱です。 持ち運びに便利なハンドル付です。 用途事務所用・現場用・家庭用の救急箱 付属品中皿 トラスコ品番735-8237 材質耐衝撃性コーポリマー、中皿:スチロール 外寸(mm)314×217×155 内寸(mm)297×182×100(蓋底137) 内容量1セット(12個) 注意 ※北海道・沖縄・離島別途運賃。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 119L W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10876547 119L W ¥22,320 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AED&担架収納ボックス ヒガノ 税込¥208,780~ ¥189,800~ H272 滅菌ガーゼL8枚 ピップ 税込¥472 ¥429 バスケットへ アクティブマックス携帯酸素 ピップ 税込¥1,274 ¥1,158 バスケットへ アルウエッティ除菌シート ワイド 詰替用 320枚 オオサキメディカル 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ H165カットガーゼ30X30 12折 ピップ 税込¥571 ¥519 バスケットへ H168 ガーゼ5m ピップ 税込¥659 ¥599 バスケットへ B062 ベビー綿棒N200本2P ピップ 税込¥846 ¥769 バスケットへ ピップ眼帯セット ピップ 税込¥373 ¥339 バスケットへ クールストレージ 首掛け氷のう パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ B025 1本パック 綿棒 100P ピップ 税込¥549 ¥499 バスケットへ H275 滅菌ガーゼL24枚 ピップ 税込¥988 ¥898 バスケットへ H070 リント布 ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H152 脱脂綿 100g ピップ 税込¥648 ¥589 バスケットへ クールストレージ 保冷氷のうホルダー パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カメディ ヒートイットUSB-C(iPhone15&Android) KA10005750 虫刺され キャンプ 応急処置 カメディ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ポケットマスク ナビス(アズワン) 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 救急セット(11点入り) オオサキメディカル 税込¥4,838~ ¥4,398~ H178T字帯ポリなし ピップ 税込¥659 ¥599 バスケットへ H028 スパイラル綿棒 100P ピップ 税込¥439 ¥399 バスケットへ H276ピップ貼る眼帯 ピップ 税込¥318 ¥289 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生救急・救助用品救急箱 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 10876547 2015-06-22 用途: 救急箱として 大きさがジャストサイズ仕切りが取り外しでき、入れたい物にあわせる事ができた。白いボディは、清潔感ある 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります 救急セット 救急箱 救急バッグ ポイズンリムーバー 担架 ストレッチャー 酸素スプレー・吸入器 AED収納ボックス 人工蘇生器関連商品 その他救急・救助用品 シェアする マイページ 最近見た商品