下水管ミラー2型4m

下水管ミラー2型4m 宣真工業 下水管ミラー2型4m 宣真工業

軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。

用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に 付属品収納ケース(袋) トラスコ品番483-7002 材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー 質量(kg)1 全長(m)4 ミラー寸法(mm)203×90 収納寸法(m)1.23 継本数(本)4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10323154 G-9-2-4
23,600
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする