コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m アース付

コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m アース付 ハタヤリミテッド

コードリールとバランサーが一体化しました。
バランサーなので電動工具は付けっぱなしでOKです。電動工具を軽く上下できます。
吊り荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます。
工具の落下防止用ワイヤ付です。

付属品一次側電線1m トラスコ品番852-2015 質量(kg)2.1 電圧(V)100 コンセント形状三芯 定格電流(A)10 電線長さ(m)1.3 電線仕様-心数(C)3 内容量1個
注意
※受注生産品。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10331843 DBC-1K (100V12A)
41,800
30,980
34,078 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする