手動油圧式パイプベンダー
操作性に優れ、小型、軽量で持ち運び簡単でどこでも作業可能です。
用途造船所、化学工業、油圧空圧機械、電設工事、冷暖房工事、ガス工事等の配管曲げ作業に、テント、鉄骨工事等の付帯曲げ加工に、溶接のひずみ矯正、簡易プレス圧着圧入などに
仕様【ベンディングシュー】SGP3/4~21/2(6個)、ガス管用センターフォーマー20A・25A・32A・40A・50A・65A付、ガス管用センターフォーマー6A・8A・10A・15Aは別売
トラスコ品番852-3009
質量(kg)77
最高使用圧力(MPa)手動ポンプ:72
シリンダー100kN300st曲げ戻し機構はスプリング式
管径【最大曲げ】SGP65AG82(30度)C75(30度)
有効ストローク(mm)300
最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
内容量1個